{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buitenmaat lengte | 480 mm | |
Buitenmaat breedte | 255 mm | |
Buitenmaat hoogte | 260 mm | |
Lengte inzetdeel | 450 mm | |
Breedte inzetdeel | 215 mm | |
Hoogte inzetdeel | 55 mm | |
Aantal sloten | 2 | |
Gewicht | 2,4 kg | |
Producttype | Gereedschapstransportsysteem |
Artikelnummer | 693200 475 | |
EAN/GTIN | 4006793812611 | |
Nummer fabrikant | 5812000391 |