Waterdichte koffer ‘Explorer’ 3818

Artikelnummer: 692930 3818
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 67
  • Eigenschap koffer: geschikt voor vliegtuigtransport; Slagvast; stapelbaar

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 67
Eigenschap koffer geschikt voor vliegtuigtransport; Slagvast; stapelbaar
Buitenmaat lengte 410 mm
Buitenmaat breedte 340 mm
Buitenmaat hoogte 205 mm
Binnenmaat lengte 380 mm
Binnenmaat breedte 270 mm
Binnenmaat hoogte 180 mm
Volume 18,4 l
Aantal sloten 2
Belastbaarheid 12,4 kg
Gewicht 2,75 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 692930 3818
EAN/GTIN 8024482008646
Nummer fabrikant 3818.B

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst stevige koffer van zeer slagvaste kunststof, gevoerd met voorgestanste schuimrubberblokken. Afsluitbaar met een hangslot nr. 085830085875. Doorlopend hoge wanddikte voor grote stabiliteit. Drukdicht en chemisch resistent. Temperatuurbestendig van -33 tot 90 °C.
Heavenly Delight-versies met een gewichtsvoordeel van ca. 30% en een grotere sterkte in vergelijking met de vorige modellen.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Voor bescherming, verpakking en transport van kwetsbare onderdelen en apparatuur.

Tip:

Allerlei andere koffergroottes, uitrustingsvarianten en accessoires op aanvraag leverbaar.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen