Servicekoffer met bodemschaal en gereedschapsbladen verrijdbaar

Artikelnummer: 692815
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: PC
  • Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken; Klemhouder
  • Koffer belastbaarheid: 35
  • Eigenschap koffer: geschikt voor vliegtuigtransport

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal PC
Type opbergen van gereedschap Insteekvakken; Klemhouder
Koffer belastbaarheid 35 kg
Eigenschap koffer geschikt voor vliegtuigtransport
Binnenmaat lengte 435 mm
Binnenmaat breedte 275 mm
Binnenmaat hoogte 150 mm
Gewicht 6,7 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 692815
EAN/GTIN 4045197806215

Omschrijving

Uitvoering:

De kofferschalen van polycarbonaat zijn vervaardigd in een spuitgietprocedé. De voordelen van polycarbonaat zijn de hoge schokbestendigheid, sterkte, stijfheid en hardheid binnen een breed temperatuurbereik. Aluminium frame met kunststof stoothoeken, geïntegreerd cijferslot en kofferdekselvergrendeling.
Binnenuitrusting voor binnenmaat hoogte 150 mm:
1 bodemschaal inclusief afdekplaat met 12 dubbele elastische lussen. 2 Dwarsverdelers, 6 scheidingsvlakken en 10 inzetboxen in de bodemschaal. 1 gereedschapsblad met 9 textielinsteekvakken en gereedschapsklemhouder aan de voor- en achterzijde.
Met wielenunit, 4-voudig uitschuifbare trekbeugel en kogelgelagerde wielen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen