Elektronische draaimoment-testsleutel 10 Nm

Artikelnummer: 655365 10

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 154,50 / st.
  • € 186,50 / st.
  • € 86,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 10 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±1 %
Meetnauwkeurigheid draaihoek ±1 %
Gereedschap verwisselbaar Opzetstukken
Aansluiting USB-aansluiting
Testrapport Testrapport van de producent
Totale lengte L 240 mm
Draaimomentbereik 2 Nm - 10 Nm
Resolutie 0,001 Nm
Gewicht 400 g
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Weergave Digitaal
Aanduiding ontkoppeling optisch; akoestisch
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 4
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081557 LR6
Aansluitingsvorm Aandrijfvierkant (ratel)
Meettechniek elektronisch
Gegevens rapporteerbaar ja
Instelling van de activeringswaarde digitaal, verstelbaar
Feedback weergevend
Aflezing omschakelbaar Nm; lbfft; lbfin
Meetmethode Draaimoment; Draaihoek
Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] 208 mm
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 655365 10
EAN/GTIN 4045197611352

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte elektronische momentsleutel met veelzijdige toepassingsmogelijkheden:
  • Meting van draaimoment en draaihoek.
  • Meting losbreekmoment van een schroefverbinding. Het gemeten losbreekmoment komt vrijwel overeen met het aanwezige draaimoment. De volgende bedrijfsmodi zijn beschikbaar:
  • Meelopende of piekwaardemodus.
  • ‘QuickTest’ − Vastschroeven na vooraf instellen van draaimoment of -hoek.
  • Vastschroeven na vooraf instellen van gewenste waarden en toleranties.
  • Losbreekmoment − bij benadering aanwezig draaimoment. Akoestische en optische waarschuwingssignalen bij bereiken of overschrijden van de gewenste waarde. Maximaal 900 waarden kunnen worden opgeslagen. Bedrijfsduur ca. 40 h. Hoekmetingen zonder referentiearm.

Maateenheden: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.

Toepassing:

Gecontroleerd aanhalen van bouten bij enkele schroefverbindingen of kleine aantallen. Controleren van schroefverbindingen.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

Levering:

Inclusief kunststof koffer en 9 V blok (Aerocell / 9 V E-blok / 6LP3146 / alkaline), met datakabel en software, precisieratel omschakelbaar.

Tip:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen