Verbindingspen voor doppen, 1 inch 1

Artikelnummer: 653900 1
op aanvraag
Op voorraad
989 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

5 mm
Lengte 45 mm
Producttype Borgpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 653900 1
EAN/GTIN 4991644016976
Nummer fabrikant A81

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.
Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Norm:

DIN 3129

T.b.v.:

Doppen 17 − 100 mm, verlengstukken, cardangewricht en verbindingsstuk.

T.b.v.:

Doppen (sleutelwijdte): 17 – 46 mm