Verlengstuk, 1/2 inch ‘Wobble-Fix’ 75 mm

Artikelnummer: 641129 75
op aanvraag
Op voorraad
963 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • Vierkant met Wobble-Fix: met zwenkhoek

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 75 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Vierkant met Wobble-Fix met zwenkhoek
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 641129 75
EAN/GTIN 4062406241124

Omschrijving

Uitvoering:

De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.
‘Blind’ aaneenkoppelen door verzonken binnenvierkanten en aangezette buitenvierkanten. Zwenkhoek tot 15° naar elke zijde mogelijk.
Tweetraps verlengstuk, kan d.m.v. inklikken worden vastgezet.

Norm:

Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 12,5 met verende kogel; binnenvierkant volgens DIN 3120-C 12,5 met ribbels.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.