Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 21-delig 6

Artikelnummer: 637716 6
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 21
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 8-32 mm
Verpakking Kunststof box met houder / aflegbak
Lengte 340 mm
Breedte 180 mm
Hoogte 58 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 637716 6
EAN/GTIN 3662424005206
Nummer fabrikant SXL.DBOX1

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
Stofdichte omschakelbare telescoopratel. Uitschuifbaar van 264 – 397 mm lengte in 8 trappen.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 − M32.

Levering:

Doppen 6-kant: 17 st. gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Zwenkbaar verlengstuk: 1 st. 8°; 130 mm
Verlengstuk: 1 st. 250 mm
Cardangewricht: 1 st.
Ratel: 1 st.
Opgeborgen in: Kunststof box met klemfunctie