Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch lang 2,5 mm

Artikelnummer: 631729 2,5
op aanvraag
Op voorraad
2.040 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/4

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 2,5 mm
Aandrijfvierkant 1/4 inch
⌀ aandrijfzijde 12 mm
Lengte 55 mm
Bitsoort Binnen-6-kant sleutel
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631729 2,5
EAN/GTIN 4062406060534

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.
Doorn van taai materiaal met hoge hardheid, blank.
Binnen vierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.