6-kant dop, 1/4 inch 7 mm

Artikelnummer: 631020 7
op aanvraag
Op voorraad
4.636 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 7 mm
Aandrijfvierkant 1/4 inch
⌀ uitgangzijde 10,5 mm
Lengte 25 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631020 7
EAN/GTIN 4045197161802

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.
Binnenvierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-S

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Tip:

GARANT en HOLEX doppen voor binnenzeskantbouten ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (GARANT: nr. 631032; HOLEX: nr. 631022).
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen