Set sleutels voor binnenzeskantbouten, met klemkogel, Multicolour met kunststof coating, Hex-Plus 9

Artikelnummer: 627133 9
op aanvraag
Op voorraad
763 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1
Aantal schroevendraaiers 9
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Klemfunctie Klemkogel vanaf maat 3
Sleutelmaten 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Sleutelwijdtematen metrisch
Kleurcodering ja
Schacht met kunststofcoating ja
Lange uitvoering ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627133 9
EAN/GTIN 4013288188403
Nummer fabrikant 05022210001

Omschrijving

Uitvoering:

De verende klemkogel van hoogwaardig staal klemt bouten in alle posities goed vast, zelfs bouten onder een hoek.Dankzij deze klemfunctie is de sleutel een ideaal stuk gereedschap, vooral wanneer bouten in horizontale, schuin naar boven of naar beneden lopende dan wel diepe blinde gaten moeten worden vastgeschroefd.
Dankzij de kunststof houder kan elke afzonderlijke sleutel eenvoudig worden uitgenomen, zonder een andere te hoeven verplaatsen.

Voordeel:

‘Take it Easy’ Tool Finder met kleurcodering overeenkomstig de maten – voor het eenvoudig en snel vinden.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard), BlackLaser-oppervlak.

Inhoud:

Resp. 1 haakse stiftsleutel – vanaf 3 mm met klemkogel: Maat 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Opgeborgen in: Kunststof houder