Sleutel voor binnenzeskantbouten, met klemkogel, verchroomd 10 mm

Artikelnummer: 627128 10
op aanvraag
Op voorraad
149 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Sleutellengte 219×40 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Klemfunctie Verende klemkogel vanaf maat 3
Kogelkop aan het lange been ja
Lange uitvoering ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627128 10
EAN/GTIN 4045197954978

Omschrijving

Uitvoering:

De verende klemkogel van hoogwaardig staal klemt bouten in alle posities goed vast, zelfs bouten onder een hoek. Dankzij deze klemfunctie is de sleutel een ideaal stuk gereedschap, vooral wanneer bouten in horizontale, schuin naar boven of naar beneden lopende dan wel diepe blinde gaten moeten worden vastgeschroefd.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard), oppervlak verchroomd.
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
    Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen