Naalddresser l×b×h 28×20,5×5 mm C180

Artikelnummer: 599770 C180
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: D

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding D
Diamantlaag lengte 10 mm
Diamantlaag breedte 20 mm
Diamantlaag hoogte 1,8 mm
Producttype Dresserplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 599770 C180
EAN/GTIN 9003174777601
Nummer fabrikant 477760

Omschrijving

Uitvoering:

Wegwerp-dresserplaat, aan de zijkant gesinterd.
Laaglengte 10 mm, laagbreedte 20 mm, laagdikte 1,8 mm.

Toepassing:

Voor rechte en eenvoudige slijpsteenprofielen op rond- en vlakslijpmachines.