Omschrijving:
Het werkstuk dient tijdens de bewerking vastgezet te worden en de schijf dient niet te worden blootgesteld aan zijdelingse belasting.
Kenmerk:
- Form: 41N DOORSLIJPSCHIJF ONVERSTERKT
- Specificatie : A 60 O5 B68
- Afmeting (D x T x H): 150 x 1,5 x 20 mm
- diameter: 150 mm
- Sterkte: 1.5 mm
- Boring: 20 mm
- Korrelgrootte: 60
- Vs /max: 50 m/s
- Geschiktheid materiaal: HSS, Staal
- Gereedschap voor: Stationaire doorslijpschijven
Voordeel:
- Optimaal vermogen en duidelijk minder gereedschapslijtage
- Breed assortiment
- Minder inspanning
Wir empfehlen:
- Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijf
- Neem de maximale bedrijfssnelheid van 63 m/s in acht
Toepassing:
- Voor gebruik op staal en HSS
- Voor droog doorslijpen op stationaire machines en zaagscherpapparatuur
Materiaal:
stal
HSS
T.b.v.:
Voor gebruik op staal en HSS
Voor droog doorslijpen op stationaire machines en automatische zaagslijpmachines
Advies:
- Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijf
- Neem de maximale bedrijfssnelheid van 63 m/s in acht