Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Decoupeerzaagbladen, set T144DHM

Artikelnummer: 588520 T144DHM
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Hout
  • Plaatdikte (hout bekleed): 5-50
  • Snedetype: rechte snede snel (grof); haakse snede

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal HM
Tandsteek 3,5−5,0 16 mm
Bladlengte 100 mm
Omschrijving T144DHM
Geschiktheid _T144DHM
geoptimaliseerd voor materiaal Hout
Plaatdikte (hout bekleed) 5-50 mm
Snedetype rechte snede snel (grof); haakse snede
Aantal bladen 3
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 588520 T144DHM
Nummer fabrikant 2608665071

Omschrijving

Uitvoering:

Decoupeerzaagbladen voor hout. Opname enkelnokschacht.
HM-uitgeruste tanden, zeer lange levensduur en snelle snede. Geschikt voor alle materialen behalve staal.
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
    Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen