Decoupeerzaagbladen, set T121BF

Artikelnummer: 588500 T121BF
Prijs instellen 5 Stuk (2,65 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • geoptimaliseerd voor materiaal: Staal
  • Plaatdikte (geperforeerde plaat): 2,5-6
  • Snedetype: rechte snede fijn

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal BiM
Tandsteek 2,0 mm
Bladlengte 92 mm
Omschrijving T121BF
Geschiktheid _T121BF
geoptimaliseerd voor materiaal Staal
Plaatdikte (geperforeerde plaat) 2,5-6 mm
Snedetype rechte snede fijn
Aantal bladen 5
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 588500 T121BF
EAN/GTIN 3165140596961
Nummer fabrikant 2608636702

Omschrijving

Uitvoering:

Decoupeerzaagbladen voor metaal. Opname enkelnokschacht.
Speed for Metal − langere standtijd en hogere snijsnelheid in metaal dankzij toelopend zaagblad, gereduceerde bladdikte en geoptimaliseerde tandgeometrie (afwisselend starre en agressieve tand).

Levering:

5-delig
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
    Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen