• Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Cirkelzaagblad, PKD-uitgerust Universeel 190 mm

Artikelnummer: 584150 190
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Blad-⌀ D 190 mm
Boring-⌀ 30 mm
Aantal tanden 8
Snedebreedte B 2,2 mm
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 584150 190
EAN/GTIN 4045197435354

Omschrijving

Uitvoering:

Van polykristallijne diamant voorziene universele zaagbladen met breed toerentalbereik, blijvend scherp (naslijpen niet nodig).

Toepassing:

Voor cirkel-, platen-, pendel-, afkort- en verstekzaagmachines. Bijzonder geschikt voor sterk schurende materialen (vezelversterkte kunststoffen, Corian, eterniet).