Mini-metaalzaagbeugel voor handzaagbladen − met bimetalen blad 24 tanden 300

Artikelnummer: 580900 300
op aanvraag
Op voorraad
346 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Bladlengte: 250

Productdetails

Technische gegevens

Tanden per inch 24
Bladlengte 250 mm
Producttype Metaalzaagbeugel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 580900 300
EAN/GTIN 7311518017545
Nummer fabrikant 208

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste zaagbladhouder van spuitgegoten lichtmetaal met eenvoudige bladspanning. Totale lengte 330 mm.
De beugelzaag met haar aanzienlijke zaagbeugel wordt gekenmerkt door de in de u-vormige beugel gespannen zaagbladen. De begrenzing in de zaagdiepte van handbeugelzagen geeft hierbij de afstand tot de beugel aan. Dankzij deze opnamevorm kunnen bijzonder dunne zaagbladen worden gebruikt, die bij een aan beide zijden of niet-trekkende zaagbeweging in andere zaagvormen zouden kunnen worden uitgebogen. Dankzij de dunne handzaagbladen wordt het verspaningswerk door de geringe te verspanen snedebreedte gereduceerd. Dit type zaag is de klassieke standaard bij handzagen in de metaalverwerking.

Toepassing:

Voor het comfortabel en vlak zagen met metaalzaagbladen nr. 582500582970, op krappe, ontoegankelijke plaatsen.

Levering:

Inclusief SANDFLEX® bimetalen handzaagblad.