Fijne borstel RVS-draad gegolfd 0,15 mm W

Artikelnummer: 576805 W
op aanvraag
Op voorraad
1.942 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal RVS, gegolfd
Totale lengte L 225 mm
Borsteldraaddikte 0,15 mm
Werklengte L3 110 mm
Lengte borsteldeel H1 20 mm
Bezettingsbreedte L1 20 mm
Aantal rijen 4
Basisdeel materiaal Beukenhout
Producttype Fijne borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 576805 W
EAN/GTIN 4017359167984
Nummer fabrikant 12648142

Omschrijving

Uitvoering:

Totale lengte ca. 225mm, 4-rijig, oppervlak borsteldeel 110×20mm, hoogte borsteldeel20 mm.
Beukenhouten lichaam

Toepassing:

Hoge draaddichtheid voor fijne oppervlakteverbetering.