Fijne borstel Messingdraad gegolfd 0,15 mm P

Artikelnummer: 576705 P
op aanvraag
Op voorraad
455 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal Messing, gegolfd
Totale lengte L 225 mm
Borsteldraaddikte 0,15 mm
Werklengte L3 110 mm
Lengte borsteldeel H1 20 mm
Bezettingsbreedte L1 20 mm
Aantal rijen 4
Basisdeel materiaal kunststof
Producttype Fijne borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 576705 P
EAN/GTIN 4017359396933
Nummer fabrikant 18216242

Omschrijving

Uitvoering:

Totale lengte ca. 225mm, 4-rijig, oppervlak borsteldeel 110×20mm, hoogte borsteldeel20 mm.
Kunststof lichaam, voor gebruik in omgevingen waar een grotere hygiëne vereist is.

Omschrijving:

Precisieborstels, ook wel bekend als horlogemaker- of goudsmidborstels, worden gekenmerkt door hun hoge draaddichtheid. Deze borstels worden vaak gebruikt voor het aanbrengen van oplosmiddelen en reinigingsmiddelen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes.
Messingdraadborstels zijn zachter dan staaldraadborstels. Ze zijn onder andere ook geschikt voor het omgaan met lichte logen. Messingdraad gebruikt men vooral voor het bewerken van non-ferrometalen.

Toepassing:

Hoge draaddichtheid voor fijne oppervlakteverbetering.