Ronde borstel RVS-draad 0,50 mm 115X22 mm

Artikelnummer: 571250 115X22
op aanvraag
Op voorraad
192 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal RVS-draad
Borstel-⌀ D1 115 mm
Boring-⌀ d1 22 mm
Borsteldraaddikte 0,5 mm
Bezettingsbreedte L1 14 mm
Lengte borsteldeel H1 24 mm
Draaiing van draaddelen linksom gedraaid
Aantal gedraaide draaddelen 20
Maximaal toerental 12.500 min-1
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 571250 115X22
EAN/GTIN 4017359013687
Nummer fabrikant 472811

Omschrijving

Uitvoering:

Rechte ronde borstel met gladde draad, 0,50 mm, gedraaid en stevig in het stalen lichaam geperst. Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.

Toepassing:

Linksom gedraaid, vroegtijdig opendraaien wordt betrouwbaar voorkomen.
Voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken.