Ronde borstel Staaldraad 0,25 mm 80X18 mm

Artikelnummer: 570330 80X18
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal Staaldraad
Boring-⌀ d1 6 mm
Borsteldraaddikte 0,25 mm
Lengte borsteldeel H1 27 mm
Maximaal toerental 15.000 min-1
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 570330 80X18
EAN/GTIN 4017359001301
Nummer fabrikant 31070206

Omschrijving

Uitvoering:

Vermessingd, gegolfd staaldraad met hoge treksterkte voor sterk hechtende spanen.

Toepassing:

Op cirkel- en lintzaagmachines voor spaankamerreiniging en ter voorkoming van opbouwsnijkanten.