{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Cubitron™ II | |
Slijpmiddel | Cubitron™ II | |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
Specificatie | A36S-BF | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vorm | 41 | |
Vormbeschrijving | recht | |
Schijf-⌀ | 115 mm | |
Schijfbreedte | 1,6 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Voor materiaaldiktes | 7,7 mm - 8 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 13.300 min-1 | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 563320 115 | |
Nummer fabrikant | 7100015157 |