H490 ANKX 120508PNTR IC830 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 5605564
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605564
EAN/GTIN 7291075240535
Nummer fabrikant 5605564
L-nummer L23910 17

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijrandlengte max. (APMX) 11 mm, snijplaatlengte (INSL) 13,67 mm, snijplaatdikte (S) 9,15 mm, snijplaatbreedte (W1) 10 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 11 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 13,67 mm
  • Snijplaat dikte (S) 9,15 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 10 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles