Pijpsnijder voor staal, 2 ″ - 4 ″ 60 - 114 mm

Artikelnummer: 56010004
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
Producttype Pijpsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56010004
EAN/GTIN 4022668100041
Nummer fabrikant 56010004
L-nummer L60010 7354

Omschrijving

Omschrijving:

  • Veerdruksysteem: Garandeert een beter zaagwerk en een langere levensduur van het snijwiel
  • Snelwisselsysteem voor snijwielen zonder gereedschap
  • Uitvoering 2 – 4” met extra hendel
  • Gesmeed stalen lichaam

Kenmerk:

  • Buisdiameter min.: 2 ″
  • Pijpdiameter max. (inch): 4 ″
  • Buisdiameter min. (mm): 60 mm
  • Buisdiameter max. (mm): 114 mm
  • Dikte: 9,0
  • Toepassingsbereik: voor staal
  • Lengte [mm): 625 mm
  • Gewicht: 7000 g