Vliesschuurband (A) SC-BS 180

Artikelnummer: 558492 180
(10,12 € / 1 Metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,34 / Stuk
    (10,12 € / 1 Metre)
  • van 30 Stuk
    € 2,78 / Stuk
    (8,42 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
192 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Productdetails

Technische gegevens

Serie SC-BS
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelvergelijking 180
Fijnheidsgraad middel
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schuurband breedte 10 mm
Schuurband lengte 330 mm
Fabrikantnummer SC-BS
Uitvoering A medium
Kleur rood
Producttype Vliesschuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 558492 180
EAN/GTIN 2050001694157

Toepassingstabel

Alu Mg
 
15
Staal < 900 N/mm²
 
10
Staal < 1400 N/mm²
 
10
Staal < 55 HRC
 
10
Staal < 60 HRC
 
10
Staal < 67 HRC
 
10
RVS
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Kunststof, GFK
 
10
Hout
 
10
Lakken
 
10
Uni
 
10
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Synthetisch nylonvlies met kunstharsgebonden slijpkorrel, hoge standtijd, gelijkmatige oppervlakafwerking, geringe warmteontwikkeling.
Flexibele vliesschuurband voor gebruik op met de hand geleide machines.

Toepassing:

Voor naschuren van voorgeschuurde of geborstelde oppervlakken, voor gelijkblijvende en reproduceerbare resultaten. Ook geschikt voor het verwijderen van vliegroest, lichte verontreinigingen en verkleuringen.