Schuursponzen, 24-delige set extra zacht 100

Artikelnummer: 557530 100
Prijs instellen 24 Stuk (1,25 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding SiC
Korrelgrootte 100
Fijnheidsgraad fijn
Breedte 98 mm
Hoogte 13 mm
Lengte 125 mm
Aantal gecoate oppervlakken 2
Aantal sponzen, pads 24
Producttype Schuurspons

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 557530 100
EAN/GTIN 4046719251773
Nummer fabrikant 7000006622

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Steen
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Schuurspons met extra zachte tussenlaag. Past zich aan alle profielen uitstekend aan. Aan 2 kanten gecoat.
Siliciumcarbide (SiC)

Voordeel:

  • Elastisch, geen vorming van knikken of vouwen.
  • Alle sponzen ook geschikt voor nat schuren.
  • Geringe neiging tot vollopen, uitwasbaar.

Toepassing:

Voor het fijnschuren van oneffen en geprofileerde oppervlakken zonder de geometrie te wijzigen. Opschuren van metaal, hout en kunststoffen voorafgaand aan opbrenging lak, tussentijds schuren van laklagen.