Schuurvlies-pad 400

Artikelnummer: 556000 400
(77,14 € / 1 Square metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,70 / Stuk
    (77,14 € / 1 Square metre)
  • van 20 Stuk
    € 2,25 / Stuk
    (64,29 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
9.918 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Productdetails

Technische gegevens

Korrelvergelijking 400 - 600
Fijnheidsgraad fijn
Vliesstructuur 400
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Breedte 158 mm
Lengte 224 mm
Uitvoering S Super Fine
3M-aanduiding WR-SH
Kleur grijs
Producttype Schuurvlies-pad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 556000 400
EAN/GTIN 4001895758690
Nummer fabrikant 07558

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Steen
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel.

Voordeel:

  • Past zich aan de vorm van het werkstuk aan.
  • De open structuur voorkomt dat het vlies volloopt en reduceert de warmteontwikkeling.
  • Gelijkmatige reproduceerbare finish.
  • Droog en nat toe te passen.
  • Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.

Toepassing:

Met de hand, handblok nr. 556020 of op excentrische vlakslijpmachines te gebruiken.
Fijn / zeer fijn: voor het reinigen van gevoelige oppervlakken, voor het wegwerken van lichte krassen op metalen. Ook geschikt voor fijne tot zeer fijne lijnstructuur-matteringen op staal en non-ferrometalen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen