Polijstslijpstift, korrel 80 (grijs) grof 10X20 mm

Artikelnummer: 551850 10X20

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,43 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 2,86 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
584 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 80
Vormbeschrijving Cilinder
Kop-⌀ 10 mm
Koplengte 20 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Kleur grijs
Aanbevolen omtreksnelheid 10 m/s - 15 m/s
Producttype Polijststift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 551850 10X20
EAN/GTIN 4045197239853

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
CuZn
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Polijststiften met normaal korund (A), rubbergebonden.
GARANT-polijststiften onderscheiden zich door een hoge standtijd voor het snel verkrijgen van een fijn, gelijkmatig oppervlak. Afhankelijk van de uitvoering worden er gelijkmatige fijne politoeren tot en met glanzende politoeren verkregen. De GARANT-polijststiften kunnen met dressers zelf worden geprofileerd.

Toepassing:

Voor het fijnslijpen en polijsten van staal, roest- en zuurbestendig staal, zeer warmtebestendige materialen en non-ferrometalen. Polijstslijpstiften lopen ook bij smerende materialen niet vol. Voor het matteren of het aanbrengen van optische effecten op roestvrije containers etc. Door elastische binding van de slijpkorrel wordt een bijzonder fijne politoer verkregen.
Niet geschikt voor randen en ruwe oppervlakken.
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
    Kop-⌀×koplengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen