Stiftfrees gecoat Z4 − fijn, kruisvertand AS1225

Artikelnummer: 540560 AS1225
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Schacht-⌀: 6

Productdetails

Technische gegevens

Serie ‌Vertanding Z4
Vertanding afkorting Z4
Vertandingstype kruisvertand
Vertandingsfijnheidsgraad fijn
Snijmateriaal HM TiAlN
Coating TiAlN
Vorm AS1225
Vormbeschrijving Cilindrisch met kopvertanding
Kop-⌀ 12 mm
Koplengte 25 mm
Totale lengte 65 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 540560 AS1225
EAN/GTIN 4027497278954
Nummer fabrikant A500112256041TA81

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht-⌀ 6 mm.
LUKAS-stiftfrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.
Extra TiAIN-coating voor een hogere standtijd en een grotere hittebestendigheid.
Voor hoge thermische en mechanische belastingen (Heavy Duty).
Vorm cilindrisch (ZYAS), met kopvertanding.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen