Stiftfrees gecoat GARANT Master Uni – middel AS0820

Artikelnummer: 540222 AS0820
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Schacht-⌀: 6

Productdetails

Technische gegevens

Serie GARANT Master Uni
Vertandingstype Ongelijke vertanding
Vertandingsfijnheidsgraad middel
Snijmateriaal HM TiAlN
Coating TiAlN
Vormbeschrijving Cilindrisch met kopvertanding
Kop-⌀ 8 mm
Koplengte 20 mm
Totale lengte 60 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 540222 AS0820
EAN/GTIN 4062406586720

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Omschrijving

Uitvoering:

De nieuw ontwikkelde innovatieve tandgeometrie maakt een hoge verspaningscapaciteit mogelijk en zorgt tegelijkertijd voor een extreem rustige loop en zeer goede geleidbaarheid. Dankzij de optimale spaanvorming (geen spitse spanen) wordt een hoge oppervlaktekwaliteit verkregen bij ruw- en nafreesbewerkingen.
  • Hoge materiaalafname.
  • Rustige loop.
  • Geringe warmtebelasting, hoge standtijd, verbeterde spaanafvoer.
  • Op staal, RVS, aluminium universeel toepasbaar.

Schacht‐⌀ 6 mm.
GARANT‐Stiftfrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC‐ machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. Extra TiAIN-coating voor een hogere standtijd en een grotere hittebestendigheid. Voor hoge thermische en mechanische belastingen (Heavy Duty).
  • Hogere standtijd.
  • Minder warmte-invoer.
  • Betere spaanafvoer.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en
bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Tip:

Materialen met slechte warmtegeleiding: Toerental verlagen om blauw worden van de stiftfrees en smeren te voorkomen.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen