Voelerhefboom, horizontaal model, 0,5 mm, 0,01 mm, 8 mm as

Artikelnummer: 513-424-10E
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
Producttype Zwenktaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 513-424-10E
EAN/GTIN 4946368675565
Nummer fabrikant 513-424-10E
L-nummer L40010 11521

Omschrijving

Omschrijving:

Deze hefboommeter biedt u de volgende voordelen: Drastisch verhoogde levensduur, tastgevoeligheid en zichtbaarheid Verblindingsvrij, vlak horlogeglas, maakt het gemakkelijk aflezen van de meetresultaten mogelijk Door de verbeterde plaatsing van de O-ringafdichting kan het horlogeglas gemakkelijk worden gedraaid en beschermt tegelijkertijd de weegschaal tegen het binnendringen van stof en olie Meervoudig gecoat horlogeglas Harde, antikleef- en antireflectiecoating op het horlogeglas, verhindert krassen, vuil en verblindend licht op het oppervlak

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0,5
Afstuderen: 0,01
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in een doos inclusief klemschacht ⌀8 mm, taster ⌀2 mm.