M18B4 LI-ION accumulator 4.0Ah

Artikelnummer: 4932430063
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
Producttype Accu incl. lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932430063
EAN/GTIN 4002395377244
Nummer fabrikant 4932430063
L-nummer L00800 95

Omschrijving

Omschrijving:

  • Intelligente besturing: REDLINK® elektronica
  • Overbelastingsbeveiliging - Voorkomt dat gebruikers per ongeluk hun investering beschadigen
  • Temperatuurmanagementsysteem - Houdt de batterij binnen het ideale temperatuurbereik voor een maximale levensduur
  • Single cell monitoring - Zorgt voor optimaal laden en ontladen voor een maximale levensduur
  • Waterbescherming leidt water weg van de batterij en de elektronica
  • Kan worden gebruikt bij extreme temperaturen tot -20°C zonder dat dit invloed heeft op de runtime en de levensduur van de batterij
  • Integreerde laadniveau-indicator helpt gebruikers de batterij zo efficiënt mogelijk te gebruiken

Kenmerk:

  • Batterij meegeleverd: 1 x M18 B4
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 4,0
  • Batterijsysteem: M18
  • Type batterijen/accupacks: Li-ion
  • Bijgeleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 0. 7
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Productvariant: M18 B4
  • Voltage [V]: 18