Handloep met verlichting Tech-Line CLASSIC 8

Artikelnummer: 490821 8
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Tech-Line CLASSIC
Verlichting SMD-led
Lens-⌀ 30 mm
Vergroting (x-voudig) 8
Kleurtemperatuur 4500 K
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
Producttype Handloep met verlichting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 490821 8
EAN/GTIN 4015478104569
Nummer fabrikant 090842

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormde handloep met verlichting. Neutraalwitte glazen lens, neutraalwitte lichtkleur (4500 K) met 2-traps Boost-schakelaar voor het optimaliseren van de belichting, akoestische terugkoppeling en haptische geleiding. Laag energieverbruik dankzij SMD-led’s.

Levering:

Inclusief 3 batterijen nr. 081561 maat LR3 en microvezelzakje voor het opbergen en reinigen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen