Bekkaliber 19 mm

Artikelnummer: 484222 19

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 19,50 / st.
  • € 28,50 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN ISO 1938-1; DIN 7163
Kalibertype Goedkeurkaliber; Afkeurkaliber
Tolerantieveld a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Kwaliteit 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Nominale maat 19 mm
Materiaal Kaliberstaal
Producttype Bekkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 484222 19
EAN/GTIN 2050001062840

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbele bekkaliber van eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en fijn gelept. Goedkeurzijde met slijtageovermaat volgens DIN 7163.
Voor ISO-tolerantieveldposities a − zc in de basistolerantiegraden 6 − 13.

Toepassing:

Voor het controleren van assen op spelings-, overgangs- of overmaatpassingen.

Norm:

Toleranties en maatafwijkingen volgens DIN EN ISO 1938-1 en DIN 7163.

Tip:

Gewenste tolerantieklasse opgeven. Bij bestelling de tolerantieveldpositie (a − zc) en de basistolerantiegraad (6 − 13) vermelden, bijv. nr. 484222 maat 10f9. Kalibers voor basistolerantiegraad 5 en fijnere toleranties op aanvraag mogelijk.