Stalen eindmaat Tolerantieklasse 0 1,14 mm

Artikelnummer: 481030 1,14

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 7,70 / st.
  • € 22,30 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Norm: DIN EN ISO 3650

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN ISO 3650
Nominale maat 1,14 mm
Tolerantieklasse 0
Materiaal uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering
Testrapport Testrapport van de producent
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 481030 1,14
EAN/GTIN 4045197208545

Omschrijving

Uitvoering:

Alle eindmaten zijn voorzien van een individueel identificatienummer.
Gr. 0,5 t/m 10 − doorsnede = 30×9 mm.
Gr. 11 t/m 500 − doorsnede = 35×9 mm.
Zorgvuldig uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering.
Tolerantieklasse 0 als primaire maatstandaard voor de controle van werkmaten. Voor het afstellen van meetgereedschappen met zeer grote nauwkeurigheid. Inclusief herleidbaar testrapport van de producent.

Tip:

Andere nominale maten op aanvraag leverbaar.
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
    Nominale maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen