Platformweegschaal, type EOC 60 kg

Artikelnummer: 479606 60

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 98,00 / st.
  • € 284,00 / st.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting

Productdetails

Technische gegevens

Aflezing bovenste weegbereik 20 g
Maximaal weegbereik 0 kg - 60 kg
Aflezing 10 g
Reproduceerbaarheid 20 g
Fabrikantnummer Type EOC
Aansluiting RS232C-aansluiting
IP-klasse IP 65
Insteltijd 2 s
Stuksgewicht minimaal 20 g
Afmetingen weegplateau 300×300 mm
Energievoorziening Netvoeding
Nettogewicht 5,2 kg
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 479606 60
EAN/GTIN 4045761192317
Nummer fabrikant EOC 60K-2

Omschrijving

Uitvoering:

  • Robuuste edelstalen platformweegschaal, te gebruiken als pakket-, industrie- en telweegschaal.
  • Dubbel weegbereik met automatische omschakeling van de aflezing (nauwkeuriger aflezing in de onderste helft van het weegbereik).
  • Afleesunit met cijferhoogte 24 mm ook los van platform; opstelling en montage met behulp van flexibele kabel.
  • Grote mobiliteit dankzij optionele werking op accu en compacte constructie.
  • Een optisch en akoestisch signaal ondersteunt het in porties verdelen, doseren of sorteren in het tolerantiebereik.
  • Percentagebepaling: Maakt het inwegen op een vooraf opgegeven waarde (100%) en het vaststellen van afwijkingen van deze gewenste waarde mogelijk.
  • Aantallen: Snel registreren van grote aantallen door eenvoudige telfunctie. Referentie-aantallen instelbaar op 5, 10, 25, 50 stuks.
  • Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd justeergewicht op aanvraag).

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief netadapter, tafelvoet inclusief wandhouder, beschermhoes.
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
    Maximaal weegbereik (kg) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen