Digitale krachtmeter 0-320 kN

Artikelnummer: 479130 0-320
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
  • IP-klasse: IP 65
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 0 kN - 320 kN
Numerieke resolutie 0,1 kN
Display draaibaar 300 graden
Maximale afwijking ±0,5 van de meetbereikeindwaarde ±1 digit %
⌀ zuiger 100 mm
IP-klasse IP 65
Zuigeroppervlak 80 cm2
Meettechniek Digitaal
Hoogte krachtopnemer 41 mm
⌀ Krachtopnemer 138 mm
Bedrijfstemperatuur -10 °C - 50 °C
Energievoorziening Netvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR6
Testrapport Testrapport van de producent
Verpakking stevige box
Producttype Krachtmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 479130 0-320
EAN/GTIN 2050001674753

Omschrijving

Uitvoering:

Hydraulische krachtopnemer met digitale manometer. Het robuuste, eenvoudige mechanische ontwerp maakt het ideaal voor zware bedrijfsomstandigheden. Het 4 1/2-cijferige display met achtergrondverlichting voor directe weergave van de krachtwaarde maakt een optimale aflezing van de krachtwaarde mogelijk.
De extra grafiekweergave met sleepwijzerfunctie geeft de tendens van de momentele nominale last weer. Min. / max.-geheugen en tarrafunctie kunnen onafhankelijk van de hoofdweergave worden opgeroepen. Voor de eenvoudige en storingsbestendige gegevensoverdracht heeft de CPG1200 een micro-USB-interface; 3×bevestigingsdraad M5 in de bodem van de behuizing.

Voordeel:

Bij gebruik volgens de voorschriften geldt een dichtheidsgarantie van 5jaar.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief afleesunit, 3 batterijen nr. 081561 gr. LR6, kalibratierapport en transportkoffer.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Meetbereik (kN) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen