Multimeter MM2-3

Artikelnummer: 473300 MM2-3

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 78,20 / st.
  • € 70,00 / st.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 104,00 / st.
  • € 93,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Weergavebereik 6.000
Basisnauwkeurigheid 0,2 %
Doorgangsmeting ja
Diodetest ja
Spanningssensor (contactloos) ja
Meetmethode TRUE RMS
Geheugenfunctie HOLD, MAX/MIN/AVG, REL
Wisselspanning AC 10 µV − 1000 V
Gelijkspanning DC 10 µV − 1000 V
Wisselstroom AC 1 mA − 10 A
Gelijkstroom DC 1 mA − 10 A
Weerstand 0,1 Ω − 60 MΩ
Capaciteit 0,01 nF − 10 mF
Frequentie 10 Hz − 1 kHz
Temperatuur -40 °C - 400 °C
Overspanningscategorie CAT IV 600 V; CAT IV 600 V
Materiaal behuizing kunststof
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
Producttype Multimeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 473300 MM2-3
EAN/GTIN 4014651446939

Omschrijving

Uitvoering:

Stevige kunststof behuizing met groot formaat 3.1/2 inch, 4 inch of 4.3/4 inch LCD-display.

Toepassing:

Digitale service-meetapparatuur voor een breed toepassingsbereik. Biedt maximale veiligheid en nog meer extra functies.
De categorie op instapniveau in professionele meettechniek. Met optimale prijs-prestatieverhouding. Snelle doorgangstest, controle van de aansluiting met waarschuwing (beveiliging van de zekering).

Norm:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Levering:

Inclusief batterijen, meetkabels, compacte beschermtas, handleiding.
Draadtemperatuursensor, rubberen beschermframe.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen