Meetband, zelfklevend 10 m

Artikelnummer: 462380 10
(3,60 € / 1 Metre)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 48,30 / st.
op aanvraag
Op voorraad
146 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Bandlengte 10 m
Bandbreedte 13 mm
Banddikte 0,5 mm
Producttype Meetband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 462380 10
EAN/GTIN 4007368113720

Omschrijving

Uitvoering:

Witgelakte stalen meetband, corrosiebestendig. Slijtvast, mm-verdeling. Ideaal voor werkbanken. Olie- en chemicaliënbestendig. Banddikte 0,5 mm.
Met schaalverdeling van links naar rechts.