818 concentriciteitstester 700x180 met prismabeugels hoogte 120 mm

Artikelnummer: 4622262
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meetapparaat voor rondloop en axiale loop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4622262
EAN/GTIN 4059192026295
Nummer fabrikant 4622262
L-nummer L40080 1783

Omschrijving

Uitvoering:

Bestaande uit:

Meetbank:

  • Leegstand van het contactoppervlak volgens DIN 876/1
  • Met 2 T-sleuven voor de bevestiging van de prismablokken en de meetstaaf

Meetstaaf 818 XNB:

  • Uitschuifbare arm met één scharnier
  • Montage voor indicatoren met as Ø 8 mm met fijninstelling

Meetstaaf:

  • Beide prismastatieven kunnen worden verplaatst

Omschrijving:

Runout tester met prismatische blokken MarStand 818 P
  • Afmetingen (L x B) mm: 700 x 180 mm
  • Hoogte prismatische blokken: 120 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Concentriciteitstester met prismablokken
  • Naam productgroep: Meetplateaus, meetstandaarden, concentriciteitstesters
  • Naam productgroep: MarStand
  • Toepassing:
  • Montagegat: 8H7
  • Type product: 818 P
  • Afmetingen (L x B) mm: 700 x 180
  • Breedte T-sleuf: 12H7
  • Afmeting L: 700 mm
  • Afmeting A: 650 mm
  • Hoogte prismablokken: 120 mm
  • Afmeting D: 50 mm
  • Gewicht product: 30.00 kg
  • Afmeting b in mm: 13.6 mm
  • Afmeting d in mm: 5 mm
  • Toegestane hoogte middenverschuiving: 0.05 mm
  • Toegestane zijdelingse middenverschuiving: 0.05 mm