DIN2080 40 EM12X 50 DIN 6359/DIN 1835 Form B Endmill Weldon Holders with DIN 2080 AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4501006
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4501006
EAN/GTIN 7291075132090
Nummer fabrikant 4501006
L-nummer L24120 3029

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 42 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 12 mm, totale lengte (OAL) 143,4 mm, stiftmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 42 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 12 mm
  • Totale lengte (OAL) 143,4 mm
  • Lengte kraag (LPR) 50 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires