Dubbelprismaset met beugel roestvrij 50X40 mm

Artikelnummer: 447020 50X40
Prijs instellen 2 Stuk (172,00 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
  • alle delen: gehard

Productdetails

Technische gegevens

Voor as-⌀ 5 mm - 30 mm
alle delen gehard
Lengte 50 mm
Breedte 40 mm
Hoogte 40 mm
Gewicht per stuk 0,55 kg
Producttype Prisma

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 447020 50X40
EAN/GTIN 4045197205056

Omschrijving

Uitvoering:

Precisie-uitvoering, vlakheids- en parallelliteitstolerantie 0,004 mm. Prisma van gehard staal, spanningsarm gegloeid en per paar fijngeslepen. V-groeven van verschillende diepte; 2 meetvlakken. Robuuste klembeugel met sterknop voor het vastspannen van het werkstuk.
Roestvrij staal.