Laagdiktemeter 0-50 mm

Artikelnummer: 438280 0-50

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 19,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Producttype Diktesnelmeter
Meetbereik 0 mm - 50 mm
Aflezing 0,1 mm
Meetafwijking MPE (meetbereik) 0,08 mm
Meetvlak-⌀ 10 mm
Uitsteeklengte 50 mm
Meettechniek analoog
Verpakking stevige box

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 438280 0-50
EAN/GTIN 4031452200430
Nummer fabrikant 20043

Omschrijving

Uitvoering:

Diktemeter met aandrukhendel. Solide, gelakt frame. Meetvlakken gehard en geslepen.