Afstelapparaat ESU 160-510 mm

Artikelnummer: 435140 160-510
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Instelbereik 160 mm - 510 mm
Instelzekerheid fu (ongeacht de eindmaatkwaliteit) 2 µm
Producttype Instelapparaat voor precisiemeten binnen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 435140 160-510
EAN/GTIN 2050001037848
Nummer fabrikant 12500003

Omschrijving

Uitvoering:

Instelapparaat ESU voor nauwk. instellen van precisie-binnenmeetgereedschappen op gewenste nominale maat d.m.v. eindmaten. De meetcontacten zijn van hardmetaal, op eindmaatkwaliteit gelept. Horizontaal en verticaal instellen mogelijk.

Accessoires:

Voet voor verticaal gebruik op aanvraag.