• Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Digitale universele schuifmaatset IP 67 150 mm

Artikelnummer: 415555 150
Korting
478,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 17,00 / st.
  • € 9,45 / st.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: Digimatic-interface; RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
  • IP-klasse: IP 67
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing 0,01 mm
Aflezing 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale afwijking 0,03 mm
Aansluiting Digimatic-interface; RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
IP-klasse IP 67
Beklengte 40 mm
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype Knoopcel
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 415555 150
EAN/GTIN 4029713019235
Nummer fabrikant 1326932

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale universele schuifmaat “Pocket Talent”, geschikt voor uiteenlopende binnen- en buitenmetingen (smalle openingen, groeven, schroefdraad, etc.). Goed afleesbare, contrastrijke LCD-weergave met cijferhoogte van 7,5 mm. Inclusief PRESET-functie (vooraf ingestelde meetwaarde).

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Schuifmaat, instelkaliber 50 mm, 2 paar meetinzetten voor binnen- en buitenmetingen. Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Alle reserve- en speciale tasters nr. 434900 tot 434915 met schroefdraad M2,5. Signaalkabel nr. 498940.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen