827 b 32 meettafelblad 40 x 100 mm

Artikelnummer: 4082732
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
Producttype Meettafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4082732
EAN/GTIN 4059192001445
Nummer fabrikant 4082732
L-nummer L40100 171

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meettafelblad voor totaliserende meting
  • Gehard en gelept
  • Met 8mm montagegat en kleminrichting voor inductieve meetsonde
  • Meetvlak in lengterichting geribbeld

Omschrijving:

827 b 32 Meettafelplaat (100 x 40 mm)
  • Voor cumulatieve meting
  • Gehard en gelept
  • Met montagegat 8mm en kleminrichting voor inductieve taster
  • Meetvlak in lengterichting gegolfd

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Meettafelblad
  • Naam productgroep: Meetplateaus, meetstandaarden, concentriciteitstesters
  • Naam productgroep: MarStand
  • Montagegat: 8H7
  • Type product: 827 b 32
  • Tafeloppervlak (A x B) mm: 100 x 40
  • Vlakheidsafwijking in µm: 1 µm
  • Gewicht product: 1.00 kg

Geschikte producten

Accessoires