Opspanflens voor POLINOX-vlieswielen PNK met asgat Ø 76,2 mm reducering naar asgat-Ø 31,8 mm

Artikelnummer: 4007220880647
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
Producttype Spanflens

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220880647
EAN/GTIN 4007220880647
Nummer fabrikant 47601202
L-nummer L51050 2231

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het opspannen van POLINOX-compactslijpwielen PNK in ø 200 mm op stationaire machines zoals dubbelslijpmachines (slijpbokken).

Kenmerk:

  • PFERD type: RF PNK 200 Bo. 31,8
  • Geschikt voor asgat-ø [mm]: 76,2
  • Ø asgat: 31.8 mm

Voordeel:

  • High oppervlaktekwaliteit.
  • In vergelijking met slijppennen verandert de geometrie niet door slijtage.
  • Bewerken van bijna alle materialen tot 68 HRC.
  • Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werken zonder ratelende sporen mogelijk en slijt de aandrijving minder.

Toepassing:

Aandrijvingen: werkbankslijpmachine; flexibele asaandrijving; rechte slijpmachine.

Materiaal:

Hoge pasnauwkeurigheid.
Boring kan naar behoefte worden verlengd.

Tip:

Leveringsomvang: 1 paar