Omschrijving:
Het PFERD-programma biedt laboratorium-doorslijpschijven (LAB) in verschillende uitvoeringen en afmetingen. Laboratorium-doorslijpschijven worden gebruikt voor het maken van precisiesnedes en het snel doorslijpen van laboratoriummonsters. Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Zeer snedig gereedschap in hardheid H met een inwendige bewapening voor staal en gietijzer. Voor het maken van precisiesnedes en snel doorslijpen van metallografische proeven.
Kenmerk:
- Omtreksnelheid, max.: 80 m/s
- RPM, max.: 5100 RPM
- Vorm: EHT / 41 / T1
- Breedte metrisch: 2 mm
- Ø asgat: 32 mm
- Slijpmiddel: Korund A
- ø buiten metrisch: 300 mm
- Hardheden: H
Voordeel:
- Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
- Moeilijk bereikbare plaatsen bereiken.
- Kan worden gebruikt bij nat en droog malen.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Ook geschikt voor toepassingen bij nat slijpen.
- Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal
- Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Edelstaal (INOX)
- Staal
- Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal
T.b.v.:
Ook geschikt voor natte zaagtoepassingen.