Omschrijving:
Uitstekend geschikt voor de oppervlaktestructurering van grote vlakken. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C. Het belegmateriaal van deze borstel is litzedraad (LIT). Dit is een gevlochten, vermessingde staaldraad. Deze uitvoering met litzedraadbeleg is door de bijzondere draadpositionering speciaal geschikt voor zware borstelwerkzaamheden en maakt een agressief borstelen mogelijk.
Kenmerk:
- RPM, max.: 6000 RPM
- RPM, opt., van: 3000 RPM
- RPM, opt., tot: 4500 RPM
- Breedte metrisch: 100 mm
- Opnamesysteem: Asgat
- Ø asgat: 19.1 mm
- Ø belegmateriaal: 0.27 mm
- ø buiten metrisch: 100 mm
- Belegmateriaal: Staaldraad (LIT ST)
- Lengte, beleg: 26 mm
Voordeel:
- dop is mogelijk op alle in de handel verkrijgbare satijnglans afwerkmachines via het gat voor vier spiebanen.
- Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.
- Zorgt voor fijne oppervlakken.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Gietijzer
- Gietstaal
- Duroplasten
- Elastomeren
- Staal, gietstaal
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplasten
- Hout
- Bewerkbare materialen: Gietijzer; Gietstaal; Duroplasten; Elastomeren; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Hout