Omschrijving:
Geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden zoals het ontbramen, reinigen en ontroesten. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C.
Kenmerk:
- Verpakkingen: Industrieverpakking
- RPM, max.: 20000 RPM
- RPM, opt., van: 10000 RPM
- RPM, opt., tot: 15000 RPM
- Opnamesysteem: Stift
- Ø kom: 12 mm
- Ø belegmateriaal: 0.35 mm
- ø buiten metrisch: 13 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
- Lengte, beleg: 20 mm
- Lengte, totaal: 65 mm
Voordeel:
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Voor de beste prestatie een machine met minstens 300 watt gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Gietijzer
- Gietstaal
- Elastomeren
- Staal, gietstaal
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Hout
- Bewerkbare materialen: Gietijzer; Gietstaal; Elastomeren; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Hout
T.b.v.:
Gebruik voor de beste prestaties een gereedschapsaandrijving van ten minste 300 watt.
Tip:
- Bij het inspannen van de borstel moet erop worden gelet dat de stift zo ver mogelijk in de opname worden ingespannen. Dit geldt vooral bij gebruik in het hoge toerentalbereik. De minimale inspanlengte bedraagt 10 mm.